フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用エルボ
防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PT90E 45°エルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57415856
品番
PT45E
参考基準価格(税別)
¥8,684
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
61.1
寸法B(mm)
77
寸法C(mm)
22
寸法D(mm)
52.7
寸法L(mm)
47.4
寸法l(mm)
25.4
管厚
S80
呼び径(B)
2
形状
エルボ
呼び径(A)
50A
材質
炭素鋼
ねじ
Rc2×Rc2