フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用ティー
防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTT チーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57415874
品番
PTT
参考基準価格(税別)
¥1,299
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
寸法A(mm)
17.8
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
13
寸法D(mm)
12.7
寸法L(mm)
26.5
寸法l(mm)
13.5
管厚
S80
呼び径(B)
3/8
形状
チーズ
呼び径(A)
10A
材質
炭素鋼
ねじ
Rc3/8×Rc3/8×Rc3/8