フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用ティー
防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTT チーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57415883
品番
PTT
参考基準価格(税別)
¥1,603
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
寸法A(mm)
22.2
寸法B(mm)
33
寸法C(mm)
13
寸法D(mm)
16.1
寸法L(mm)
28.9
寸法l(mm)
15.9
管厚
S80
呼び径(B)
1/2
形状
チーズ
呼び径(A)
15A
材質
炭素鋼
ねじ
Rc1/2×Rc1/2×Rc1/2