フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用ティー
防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTT チーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57415908
品番
PTT
参考基準価格(税別)
¥2,863
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
寸法A(mm)
34.5
寸法B(mm)
47
寸法C(mm)
16
寸法D(mm)
27.2
寸法L(mm)
38.2
寸法l(mm)
22.2
管厚
S80
呼び径(B)
1
形状
チーズ
呼び径(A)
25A
材質
炭素鋼
ねじ
Rc1×Rc1×Rc1