防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTT チーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57415917 品番 PTT
参考基準価格(税別)¥4,537 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
寸法A(mm)43.2 寸法B(mm)57 寸法C(mm)18 寸法D(mm)35.5 寸法L(mm)45 寸法l(mm)27 管厚S80 呼び径(B)1-1/4 形状チーズ 呼び径(A)32A 材質炭素鋼 ねじRc1.1/4×Rc1.1/4×Rc1.1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする