防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTT チーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57415926 品番 PTT
参考基準価格(税別)¥5,834 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
寸法A(mm)49.1 寸法B(mm)64 寸法C(mm)19 寸法D(mm)41.2 寸法L(mm)50.8 寸法l(mm)31.8 管厚S80 呼び径(B)1-1/2 形状チーズ 呼び径(A)40A 材質炭素鋼 ねじRc1.1/2×Rc1.1/2×Rc1.1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする