フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用エルボ
防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTSL ストリートエルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57415944
品番
PTSL
参考基準価格(税別)
¥1,387
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
寸法B(Φmm)
23
寸法L(mm)
30
寸法L1(mm)
23
寸法d(mm)
7
呼び径(B)
1/4
形状
エルボ
呼び径(A)
8A
材質
炭素鋼
ねじ
R1/4×Rc1/4