フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用エルボ
防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTSL ストリートエルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57415969
品番
PTSL
参考基準価格(税別)
¥1,923
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
寸法B(Φmm)
33
寸法L(mm)
43
寸法L1(mm)
29
寸法d(mm)
13
呼び径(B)
1/2
形状
エルボ
呼び径(A)
15A
材質
炭素鋼
ねじ
R1/2×Rc1/2