防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTSL ストリートエルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57415987 品番 PTSL
参考基準価格(税別)¥3,742 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
寸法B(Φmm)47 寸法L(mm)57 寸法L1(mm)40 寸法d(mm)20 呼び径(B)1 形状エルボ 呼び径(A)25A 材質炭素鋼 ねじR1×Rc1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする