フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用エルボ
防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTSL ストリートエルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57415996
品番
PTSL
参考基準価格(税別)
¥5,675
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
寸法B(Φmm)
57
寸法L(mm)
65
寸法L1(mm)
45
寸法d(mm)
28
呼び径(B)
1-1/4
形状
エルボ
呼び径(A)
32A
材質
炭素鋼
ねじ
R1.1/4×Rc1.1/4