フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用エルボ
防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTSL ストリートエルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57416014
品番
PTSL
参考基準価格(税別)
¥13,653
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
寸法B(Φmm)
77
寸法L(mm)
83
寸法L1(mm)
65
寸法d(mm)
40
呼び径(B)
2
形状
エルボ
呼び径(A)
50A
材質
炭素鋼
ねじ
Rc2×Rc2