フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用ソケット
防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTSA 丸ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57416057
品番
PTSA
参考基準価格(税別)
¥1,083
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
寸法A(mm)
27.7
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
12.7
寸法D(mm)
21.4
寸法E(mm)
9.5
寸法L(mm)
34.9
寸法T(mm)
12
寸法L1(mm)
42
寸法H(mm)
38
管厚
S80
呼び径(B)
3/4
形状
ソケット
呼び径(A)
20A
材質
炭素鋼