防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTSA 丸ソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57416066 品番 PTSA
参考基準価格(税別)¥1,532 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
寸法A(mm)34.5 寸法B(mm)46 寸法C(mm)12.7 寸法D(mm)27.2 寸法E(mm)12.7 寸法L(mm)38.1 寸法T(mm)13 寸法L1(mm)45 寸法H(mm)46 管厚S80 呼び径(B)1 形状ソケット 呼び径(A)25A 材質炭素鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする