フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用ソケット
防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PT6S 六角ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57416118
品番
PT6S
参考基準価格(税別)
¥677
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
形状
ソケット
呼び径(A)
10A
材質
炭素鋼
呼び径(B)
3/8
ねじ
Rc3/8×Rc3/8