防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PT6S 異径 六角ソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57416233 品番 PT6S
参考基準価格(税別)¥2,173 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質炭素鋼 形状ソケット 呼び径(B)1×3/4 呼び径(A)25A×20A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする