フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用その他継手
防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTHC ハーフカップリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57416398
品番
PTHC
参考基準価格(税別)
¥641
販売価格(税込)
¥614
販売価格(税別)
¥
558
バスケットに入れる
寸法A(mm)
14.3
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
9.6
寸法D(mm)
9.4
寸法L(mm)
25.5
寸法F(mm)
15.9
寸法L1(mm)
28
管厚
S80
呼び径(B)
1/4
形状
カップリング
呼び径(A)
8A
材質
炭素鋼