フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用その他継手
防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTHC ハーフカップリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57416459
品番
PTHC
参考基準価格(税別)
¥3,012
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
49.1
寸法B(mm)
63
寸法C(mm)
12.7
寸法D(mm)
41.2
寸法L(mm)
44.5
寸法F(mm)
31.8
寸法L1(mm)
56
管厚
S80
呼び径(B)
1-1/2
形状
カップリング
呼び径(A)
40A
材質
炭素鋼