防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTCA キャップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57416574 品番 PTCA
参考基準価格(税別)¥983 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
形状キャップ 呼び径(A)15A 材質炭素鋼 呼び径(B)1/2 寸法A(mm)22.2 寸法B(mm)32 寸法C(mm)9.6 寸法L(mm)18 管厚S80 ねじRc1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする