フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用キャップ
防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTCA キャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57416599
品番
PTCA
参考基準価格(税別)
¥1,741
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
形状
キャップ
呼び径(A)
25A
材質
炭素鋼
呼び径(B)
1
寸法A(mm)
34.5
寸法B(mm)
46
寸法C(mm)
12.7
寸法L(mm)
23
管厚
S80
ねじ
Rc1