フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用ニップル
防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTN ニップル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57416644
品番
PTN
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
形状
ニップル
呼び径(A)
10A
材質
炭素鋼
呼び径(B)
3/8
寸法D(mm)
9
寸法L(mm)
37
寸法T(mm)
9
寸法H(mm)
21
ねじ
R3/8×R3/8