フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用ニップル
防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTN ニップル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57416696
品番
PTN
参考基準価格(税別)
¥2,978
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
形状
ニップル
呼び径(A)
40A
材質
炭素鋼
呼び径(B)
1-1/2
寸法D(mm)
30
寸法L(mm)
60
寸法T(mm)
14
寸法H(mm)
54
ねじ
R1.1/2×R1.1/2