防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTN ニップル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57416705 品番 PTN
参考基準価格(税別)¥4,542 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
形状ニップル 呼び径(A)50A 材質炭素鋼 呼び径(B)2 寸法D(mm)40 寸法L(mm)66 寸法T(mm)16 寸法H(mm)63 ねじR2×R2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする