フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用ニップル
防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTN 異径 ニップル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57416714
品番
PTN
参考基準価格(税別)
¥657
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
形状
ニップル
呼び径(A)
10A×8A
材質
炭素鋼
呼び径(B)
3/8×1/4
ねじ
R3/8×R1/4