フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用ニップル
防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTN 異径 ニップル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57416748
品番
PTN
参考基準価格(税別)
¥1,377
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
形状
ニップル
呼び径(A)
20A×15A
材質
炭素鋼
呼び径(B)
3/4×1/2
ねじ
R3/4×R1/2