フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用ニップル
防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTN 異径 ニップル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57416793
品番
PTN
参考基準価格(税別)
¥2,659
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
形状
ニップル
呼び径(A)
32A×20A
材質
炭素鋼
呼び径(B)
1-1/4×3/4
ねじ
R1.1/4×R3/4