フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用プラグ
防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PT6P 六角プラグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57416985
品番
PT6P
参考基準価格(税別)
¥442
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
材質
炭素鋼
形状
プラグ
寸法L(mm)
22
寸法H(mm)
21
ねじ
R3/8
呼び径(B)
3/8
寸法T(mm)
8
呼び径(A)
10A