防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PT6P 六角プラグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57417003 品番 PT6P
参考基準価格(税別)¥893 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
材質炭素鋼 形状プラグ 寸法L(mm)28 寸法H(mm)32 ねじR3/4 呼び径(B)3/4 寸法T(mm)9 呼び径(A)20A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする