フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用プラグ
防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PT6P 六角プラグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57417028
品番
PT6P
参考基準価格(税別)
¥1,542
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
炭素鋼
形状
プラグ
寸法L(mm)
34
寸法H(mm)
46
ねじ
R1.1/4
呼び径(B)
1-1/4
寸法T(mm)
12
呼び径(A)
32A