フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用プラグ
防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PT6P 六角プラグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57417046
品番
PT6P
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
炭素鋼
形状
プラグ
寸法L(mm)
41
寸法H(mm)
63
呼び径(B)
2
寸法T(mm)
16
呼び径(A)
50A