フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用プラグ
防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57417073
品番
PT4P
参考基準価格(税別)
¥349
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
寸法R(mm)
1/2
寸法l1(mm)
15
寸法l2(mm)
10
寸法L(mm)
25
寸法B(mm)
14
呼び径(B)
1/2
形状
プラグ
呼び径(A)
15A
材質
炭素鋼