フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用プラグ
防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57417098
品番
PT4P
参考基準価格(税別)
¥1,817
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
寸法R(mm)
1
寸法l1(mm)
19
寸法l2(mm)
12
寸法L(mm)
31
寸法B(mm)
19
呼び径(B)
1
形状
プラグ
呼び径(A)
25A
材質
炭素鋼