フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用プラグ
防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57417107
品番
PT4P
参考基準価格(税別)
¥3,725
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
寸法R(mm)
11/4
寸法l1(mm)
22
寸法l2(mm)
13
寸法L(mm)
35
寸法B(mm)
23
呼び径(B)
1-1/4
形状
プラグ
呼び径(A)
32A
材質
炭素鋼