フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用ユニオン
防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTOU ユニオン O.R.
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57417238
品番
PTOU
参考基準価格(税別)
¥4,217
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
形状
ユニオン
呼び径(A)
15A
材質
炭素鋼
呼び径(B)
1/2
外径
21.7
寸法d1(mm)
16
寸法d2(mm)
22.2
寸法d3(mm)
12
寸法D(mm)
32
寸法l1(mm)
10
寸法l2(mm)
61
寸法L(mm)
69
寸法B1(mm)
46六角
寸法B2(mm)
41六角
寸法R(mm)
1/2
仕様
O-RING JISB2401-1B:G25