防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTOU ユニオン O.R.

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57417256 品番 PTOU
参考基準価格(税別)¥8,427 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
形状ユニオン 呼び径(A)25A 材質炭素鋼 呼び径(B)1 外径34 寸法d1(mm)25 寸法d2(mm)34.5 寸法d3(mm)20 寸法D(mm)47 寸法l1(mm)13 寸法l2(mm)76.5 寸法L(mm)87 寸法B1(mm)63六角 寸法B2(mm)58六角 寸法R(mm)1 仕様O-RING JISB2401-1B:G35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする