防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTOU ユニオン O.R.

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57417265 品番 PTOU
参考基準価格(税別)¥9,967 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
形状ユニオン 呼び径(A)32A 材質炭素鋼 呼び径(B)1-1/4 外径42.7 寸法d1(mm)32 寸法d2(mm)43.2 寸法d3(mm)25 寸法D(mm)56 寸法l1(mm)13 寸法l2(mm)84 寸法L(mm)97 寸法B1(mm)77六角 寸法B2(mm)71六角 寸法R(mm)11/4 仕様O-RING JISB2401-1B:G45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする