フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用ユニオン
防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTOU ユニオン O.R.
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57417283
品番
PTOU
参考基準価格(税別)
¥18,482
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
形状
ユニオン
呼び径(A)
50A
材質
炭素鋼
呼び径(B)
2
外径
60.5
寸法d1(mm)
48
寸法d2(mm)
61.1
寸法d3(mm)
38
寸法D(mm)
76
寸法l1(mm)
17
寸法l2(mm)
96
寸法L(mm)
112
寸法B1(mm)
95六角
寸法B2(mm)
90六角
寸法R(mm)
2
仕様
O-RING JISB2401-1B:G65