※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JAPPY
JAPPYの 通線工具類
JAPPYの 通線ワイヤー
JAPPYの ワイヤー
メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻(30m)
注文コード
57424807
品番
JMS 530
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ケーブルを架空配線する場合に、ケーブルに張力が掛からないように敷設するワイヤー
種別
第1種鋼撚線(溶融亜鉛めっき処理)7本より
長さ(m)
30
適合規格
JIS G 3537-1994
呼び
5.5sq
仕上外径(mm)
3.0mm
線径(mm)
1