種類レトルト食品
カロリー(kcal)(1袋あたり)211
原材料野菜(玉ねぎ、じゃがいも、人参)、食肉(鶏肉、牛肉)、小麦粉、豚脂、砂糖、トマトペースト、カレールウ、コーンスターチ、カレー粉、食塩、ビーフエキス、ウスターソース、ソテーオニオン、しょうがペースト、にんにくペースト、たん白加水分解物、唐辛子/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、香料、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉を含む)
栄養成分(1袋300g当たり)エネルギー:211kcal、たんぱく質:6.0g、脂質:7.8g、炭水化物:29.1g、食塩相当量:5.0g(推定値)