SDS
SDSの AV家電
SDSの テレビ
SDSの テレビ台/テレビ設置金具
モニタワー壁寄せスタンド用アクリル棚板
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57429996
品番
MW-AT11
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
AV機器を搭載するためのアクリル製の棚板です。
1枚のみ取り付けることができます。
付属品
取付ネジ
材質
スチール、アクリル
質量(kg)
2.4
色
ブラック
耐荷重(kg)
10
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
505×56×366
テーブル寸法奥行(mm)
320
テーブル寸法幅(mm)
500
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません