コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の スタンドライト
フロアスタンドライト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
4.9
注文コード
57436987
品番
AT51163
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ランプ
LED電球40形相当(E26)
材質
(本体)鋼、(セード)プラスチック
色
(本体)ファインホワイト塗装、(セード)乳白色消し
高さ(mm)
237
幅(mm)
Φ250
質量(kg)
1.0
点灯方式
全灯→消灯
消費電力(W)
4.9
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
84
光源寿命
40000時間
仕様
調光器併用不可
コード長さ(m)
2.05