※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ)

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57438703 品番 THA12-35L
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。
発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。
薄板の採用により軽量化を実現しています。
ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く)
ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。
キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。
上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています

材質 質量(kg)4 ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A タイプ換気口付タイプ ハンドル平面ハンドル小(H-11AN)(キーNo.N200:1コ) 有効深さ(mm)106 設置場所屋内用 基板寸法(縦×横)(mm)430×230(木製) RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(木製基板)12 キャビネット板厚(mm)ドア・ボデー・開口プレート:0.8 扉形式片扉 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)300×500×120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-03
用途:
ネットワーク機器の収納
kame-ICTサポート 様 (建設業・工事業)

見た目も美しく定番商品の信頼性があります。
目的に合った大きさを選べるのも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする