※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する基板寸法(縦×横)(mm)230×130(木製)
内容量1個注文コード57438755品番THA8-23L
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥9,678販売価格(税別)
HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。
発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。
薄板の採用により軽量化を実現しています。
ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く)
ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。
キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。
上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています