B5 バインダー クリーントーン スリム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57438897 品番 F019-11
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

シンプルだけど、「フル装備」
ルーズリーフが50枚、たっぷり入ったルーズリーフバインダー。
背幅&横幅スリムなタイプで、持ち運びしやすい。
ルーズリーフ50枚入り。
鉛筆で書き込みができるラミネートタブインデックス付き。
きらりと光るホログラム加工の背表紙。
集中を妨げないシンプルなデザイン。
タスク管理にも使えるルーズリーフミニ入り。
やる気につながる、書きやすさ!「高品質なルーズリーフ 1冊分」付属
高品質なマルマンルーズリーフがたっぷり1パック分入ってコストパフォーマンスに優れています。
マルマンルーズリーフは、一般的なルーズリーフに比べ紙に厚みがあるので、消しゴムでしわになりにくく、筆圧で裏がボコボコしにくいです。また、インクがウラ抜けしにくいので、好きなペンを使うことができ、勉強のやる気や集中力が高まります。
マルマンルーズリーフは、「ペーパーマイスター」により、数値だけでなく人の感覚を大事にしてチェックを重ねた、滑らかな紙が特長です。
鉛筆で書いて消せるインデックス付き
教科や項目ごとに仕分けができて、勉強のタイムパフォーマンスがアップするインデックスが付属しています。インデックスは、シャーペンで書き込みができ、消しゴムで消すことができます。丈夫なラミネート加工が施されており、長期間キレイに使用することができます。※数回程度書いて消すことができます。※筆圧によって書ける回数は異なります。
ワンポイントになる背表紙のホログラム加工
シンプルで洗練されたデザイン
統一感を出しやすいモノトーンを基調としたカラーラインアップ

付属品6mm横罫ルーズリーフ 50枚、10mm横罫ルーズリーフ ミニサイズ 5枚、ラミネートタブインデックス4山 グレー サイズB5 質量(g)330 本体寸法(mm)272×199 背幅(mm)15 穴数26穴 リング内径(Φmm)9 用紙厚(g/m2)筆記用:80 材質(表紙)PP 収容数60 本文枚数55
注意
※インデックスは、数回書いて消すことができます。筆圧によってかける回数は異なります。
※市販のポケットやインデックスをご使用する場合、バインダーからはみ出ることがございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする