CO14999007 COX パフォーマンスエアフィルター COX(コックス) 57440945 CO14999007 COX パフォーマンスエアフィルター COX(コックス) 57440945 CO14999007 COX パフォーマンスエアフィルター COX(コックス) 57440945 CO14999007 COX パフォーマンスエアフィルター COX(コックス) 57440945

COX パフォーマンスエアフィルター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57440945 品番CO14999007
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

F1、WRC、INDYCAR等各レースカテゴリーのトップチームでの採用実績を持ち、そのテクノロジーがフィードバックされている湿式タイプの高性能エアフィルターです。
フィルター自体による吸気抵抗を最小限に抑えるために採用された網目状の特殊3層構造(トライフォーム)スポンジフィルター。
1層目の粗目のスポンジで大きなダストをキャッチし、2層目のスポンジによってエンジンに悪影響を与えるダストのほとんどを集塵。
さらに3層目にある極細目のスポンジでより細かい微粒子ダストを集塵する仕組みです。
これにより、一般的な蛇腹状の吸気面とは異なるフラットな吸気面を実現し、空気と触れる面積を抑えた優れた吸気効率と空気清浄能力の向上を高い次元で両立しています。
純正エアフィルターと交換して装着する本製品は、簡単な取付けでエンジンレスポンスの向上と、約30,000kmの長期間をメンテナンスフリーで使用することを可能にしています。
旧VW正規取扱品 J5G.VC1.X07の同等品となります。

用途
適合車種/グレード
VW Golf8/GTI , R , 2.0TDI
VW Golf8 Variant/ R , 2.0TDI
VW Golf7 R(CJX/DJH), R Performance(DJH)
VW Golf7/GTI(CHH), GTI Performance(CHH / DLB), GTI Clubsport(CJX), GTI TCR(DNU)
VW Golf7/2.0TDI(DFG)
VW Golf7 R Variant(CJX/DJH)
VW Golf7 Alltrack/1.8TSI 4MOTION (CJS)
VW Golf7 Variant/2.0TDI(DFG)
VW Arteon/R-Line 4MOTION (DJH)
VW Passat(3G)/2.0TSI R-Line , 2.0TDI(DFC), 2.0TDI(DFH)
VW Passat Variant(3G)/2.0TSI R-Line, 2.0TDI(DFC), 2.0TDI(DFH)
VW Passat Alltrack(3G) 2.0TDI 4MOTION(DFC/DFH)
VW Polo(AE) GTI(DNN)
VW Polo(AW) GTI(CZP)
VW Touran(5T)/2.0TDI(DFG)
VW T-Roc/2.0TDI(DFF),R(2.0TSI/DNF)
VW Tiguan(AX1)/R(2.0TSI/DNF),2.0TSI 4MOTION(DNN)
VW Tiguan(AD1)/2.0TDI(DFG)
Audi A3 Sportback(8V)/1.8TFSI Q, S3(2.0TFSI Q)
Audi A3(GY)/S3(20TFSI Q/DNF)
Audi TT(8S/FV)/40 TFSI(2.0TFSI), 45 TFSI Q(2.0TFSI Q), TTS 2.0TFSI Q
Audi Q2(GA)/SQ2
Audi Q3(F3)/35 TDI Q(2.0TDI Q)
※純正品番: 5Q0.129.620.B / 5Q0.129.620.D装着車両に適合
適合推奨交換サイクル:約30000km 主な適合純正品番5Q0.129.620.B / 5Q0.129.620.D 形状純正エアフィルター交換タイプ タイプG 構造特殊3層スポンジフィルター/湿式タイプ(洗浄不可)
注意
※備考
※年式・グレード等によっては装着できない場合があります。
※本製品は適合純正品番装着車両以外には使用しないでください。
※本製品はフィルターオイルが塗布されています。水や洗剤等で洗浄すると性能が低下する場合がありますので洗浄は行わないでください。
※本製品の交換推奨サイクルは目安であり、装着車両の使用環境などによっては推奨交換サイクルよりも短くなる場合があります。
※本製品は消耗部品です。フィルター部分が著しく汚れたり、損傷等が発生した場合は、使用期間に関わらず交換してください。
※上記品番、価格、仕様等につきましては予告なく変更となる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする