本体画像

KGAIR専用 電動コンプレッサ

商品レビューを投稿する
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57441259 品番SKU-004
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥109,091 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
質量(kg)8 高さ(cm)25 横(cm)24 奥行き(cm)14
関連資料:リーフレット(1.3MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする