ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー1030A専用先端部 0.25ml

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57441338 品番1030AT-025
参考基準価格(税別)¥18,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー(1030A)サンプラー専用の先端部です。
高品質ステンレス316L製(襟部はPTFE)。
必ず本体(別売)と組み合わせてお使いください。
【取付方法】
ネジ式(工具不要)

用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 長さ(mm)採取部:9 容量(mL)0.25 質量(g)18 差込穴径(mm)9

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする