マクセル
ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー1030B専用先端部 8ml
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57441478
品番
1030BT-8
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー(1030B)サンプラー専用の先端部です。
高品質ステンレス316L製。
必ず本体(別売)と組み合わせてお使いください。
【取付方法】
ネジ式(工具不要)
用途
品証・製造・調剤他
材質
ステンレス
長さ(mm)
採取部:90
容量(mL)
8
質量(g)
115
差込穴径(mm)
15
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100