※使用例

1030C-1500 ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー本体 直径25mm 1500mm長 マクセル 57441496 1030C-1500 ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー本体 直径25mm 1500mm長 マクセル 57441496 1030C-1500 ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー本体 直径25mm 1500mm長 マクセル 57441496 1030C-1500 ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー本体 直径25mm 1500mm長 マクセル 57441496 1030C-1500 ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー本体 直径25mm 1500mm長 マクセル 57441496 1030C-1500 ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー本体 直径25mm 1500mm長 マクセル 57441496

ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー本体 直径25mm 1500mm長

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57441496 品番1030C-1500
参考基準価格(税別)¥150,100 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

流動性のある粉末や顆粒を採取するサンプラーです。
先端部(別売)を取り換えることで、異なるサンプル量を採取可能です。
分解して洗浄可能です。
高品質ステンレス316L製(クラッチ部はPTFE)。
採取方法は画像および動画を参照ください。
表に記載の本体全長は先端部が本体に閉じられた(一番短い)状態の寸法です。
必ず先端部(別売)と組み合わせてお使いください(本体だけでは採取できません)。
【採取方法】
先端部が閉じた状態で、サンプラーを採取の深さまで挿入します。
ハンドルを持ち、外側ボディ(筒)を引き上げて先端部を開けます。
ハンドルを持ち、外側ボディを押し下げて粉末を格納します。
サンプラーを抜き取ります。
ハンドルを持ち、外側ボディを引き上げて採取粉末を取り出します。

用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 長さ(mm)1580 質量(g)2510 直径(mm)25

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする