マクセル
マクセルの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
マクセルの サンプラー
ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー1030C専用先端部 20ml
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57441530
品番
1030CT-20
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー(1030C)サンプラー専用の先端部です。
高品質ステンレス316L製。
必ず本体(別売)と組み合わせてお使いください。
【取付方法】
ネジ式(工具不要)
用途
品証・製造・調剤他
材質
ステンレス
長さ(mm)
採取部:91.5
容量(mL)
20
質量(g)
221
差込穴径(mm)
21.5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100