※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1セット適合メーカーYAMAHA仕様【フィッティング素材】:アルミ【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、キャリパー側:CA1.25【ホース1】:[ST]+SF-SF+[CA]/380[400]【付属品】:ホース類/取付説明書/製品保証書※フルードは入っておりません。適合車種TDM850(91-01)注文コード57441563品番PAR253
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,248販売価格(税別)
この商品は適合メーカー・仕様・適合車種が390種類から選べます他の種類を見る プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。